Univerzalna raglja (brez vložkov) 4

Št. art.: 629400 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca R4-HA380
Širina glave raglje 70 mm
Višina glave raglje 32 mm
celotna dolžina 415 mm
dopustni vrtilni moment 500 Nm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629400 4
EAN/GTIN 2050001013866
Številka proizvajalca 6705235

Opis

Izvedba:

Ročica v glavi raglje omogoča preklop v desni tek, levi tek ali blokado. Vsi deli za pogon so kaljeni. Ročaj je iz precizne jeklene cevi. Pokrov ohišja, ki ga privijete z vijakom, zanesljivo drži zamenljivi vložek z notranjim 4-kotnikom.

Material:

Specialno jeklo, površina brunirana, svetel ročaj.