Univerzális hajtószár (betét nélkül) 4

Cikkszám: 629400 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése R4-HA380
Racsnis hajtófej szélessége 70 mm
Racsnis hajtófej magassága 32 mm
Teljes hossz 415 mm
Megengedett forgatónyomaték 500 Nm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629400 4
EAN / GTIN 2050001013866
Gyártó száma 6705235

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos, balos húzásra, vagy reteszelhető a racsni fején található átváltóval. Minden hajtásalkatrész edzett. Kar precíziós acélcsőből. A cserélhető négyszög betéteket a csavarozott házfedél biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Speciális acél, barnított felület, fényes nyél.