Univerzální ráčna (bez nástavce), Typ: 4

Artiklové číslo: 629400 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Změna směru otáčení Páčka přepínače
Materiál nástrje Speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 415 mm
Trvalá zatížitelnost 500 Nm
Šířka 70 mm
Výška 32 mm
Označení výrobce R4-HA380
Druh produktu Ráčna
Pohon Rukojeť
Výstup Vnitřní čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629400 4
EAN / GTIN 2050001013866
Číslo výrobce 6705235/RATSCHE-4R
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Provedení:

Přepínatelná pomocí páčky na hlavě řehtačky na pravý a levý chod a blokovanou polohu. Všechny unášecí díly kalené. Rameno z přesné ocelové trubky. Výměnné 4hranné vložky jsou přidržovány našroubovatelným víčkem.

Materiál:

Speciální ocel, povrch černěný, rukojeť lesklá.