{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | R4-HA380 | |
| Aukštis | 32 mm | |
| Plotis | 70 mm | |
| ilgis | 415 mm | |
| Visas ilgis | 415 mm | |
| Produkto rūšis | terkšlinis raktas | |
| Sukimosi kryptis keitimas | perjungimo svirtis | |
| Ilgalaikė apkrova | 500 Nm | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Teleskopinė funkcija | ne | |
| Medžiaga įrankiai | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Įrankio paviršius | fosfatizuot. manganu | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 629400 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001013866 | |
| Gamintojo numeris | 6705235/RATSCHE-4R | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Germany, www.bilz.de |