{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake z notranjim šestkotnikom | |
| Izvedba | ravno | |
| Dolžina rezila l1 | 200 mm | |
| Skupna dolžina L | 245 mm | |
| Barva | zelena; črna; srebro | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | t-ročaji | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom | 8 mm | |
| Posebnosti, za vijake z notranjim šestkotnikom | s funkcijo držanja vijakov | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | mat kromirano | |
| Pogon | ročaj | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 627446 8 | |
| EAN/GTIN | 4013288208033 | |
| Številka proizvajalca | 05023353001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |