Ključ za notranji 6-kotnik, dolg in kratek krak, z okroglo glavo prašno lakirani 10 mm

Št. art.: 627372 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 10 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 230×28 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina nikelj kromirano; prašno lakirani
Okrogla glava na daljšem kraku Da
100-stopinjski kot Da
krajši krak Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627372 10
EAN/GTIN 7610733243754
Številka proizvajalca 2212.L 10 BL

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

Uporaba:

Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico