Insexnycklarlånga, med klotformat huvud och kort skänkel, pulverbelagda 10 mm

Article no.: 627372 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
164 styck i lager
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 10 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 230×28 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromning på nickel; pulverbelagda
Klotformat huvud på den långa skänkeln yes
100-gradersvinkel yes
kort skänkel yes
Långt utförande yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627372 10
EAN / GTIN 7610733243754
Manufacturer number 2212.L 10 BL

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, sfäriskt huvud som kan ansättas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen ”Rainbow”.

Användningsdata:

Tack vare den korta skänkeln och vinkeln om 100° kan den användas även på svåråtkomliga ställen.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen