Cheie unghiulară hexagonală, lungă, cu cap sferic acoperită cu vopsea pulbere 10 mm

Cod articol: 627372 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 10 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 230×28 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromate cu nichel; acoperit cu vopsea pulbere
Cap sferic pe latura lungă da
Unghi de 100 grade da
Latură scurtă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627372 10
EAN / GTIN 7610733243754
Număr producător 2212.L 10 BL

Descriere

Execuţie:

Coadă formă L, cap sferic care se poate fixa oblic, cu o înclinaţie de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere pentru identificare rapidă prin codurile de culoare „Rainbow”.

Aplicaţie:

Datorită laturii scurte şi unghiului de 100° poate ajunge şi în locuri greu accesibile.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături