Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglico kromirane 9

Št. art.: 627132 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.481 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Material Kromvanadijevo jeklo
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Funkcija držanja Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3
Okrogla glava na daljšem kraku Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627132 9
EAN/GTIN 4062406133870

Opis

Izvedba:

Vzmetena zadrževalna kroglica iz kakovostnega jekla varno drži nataknjene vijake v vseh položajih, celo pri obrnjenem vijaku. Ta funkcija držanja priredi izvijače v idealno orodje, posebej tam, kjer je vijake treba vstavljati in priviti v globoke, vodoravne, poševno navzgor ali navzdol potekajoče zaprte izvrtine.
Ročaj v obliki zastavice z dobro oprijemljivo površino Santoprene® in jedrom iz polipropilena. Stebla iz krom molibdenovega jekla, površina kromirana, konice so črne barve.

Material:

Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627128 – od 3 mm, z zadrževalno kroglico: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli