Kaseta za vrtanje HSS-G, 25 kosov

Št. art.: 627098000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627098000
EAN/GTIN 4007430071330
Številka proizvajalca 627098000
L-število L01750 270

Opis

Opis:

  • Natančni vrtalniki iz visoko zmogljivega hitrega jekla po DIN 338, natančno brušeni, cilindrični, desni rez, tip N
  • Prečni rez 135° po DIN 1412 C (od 3 mm), Toleranca premera h8
  • Površina svetla
  • Za najvišje obremenitve in natančnost v industriji in trgovini
  • Za vrtanje jekel in litega jekla, legiranega in nelegiranega, sive litine, temprane litine, nodularne litine, nodularne litine, sintranega železa, srebrnega niklja, grafita, neželeznih kovin, plastike. Natezna trdnost do 900 N/mm²
  • 25 kosov, v robustnem plastičnem ohišju
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm