HSS-G fúrókazetta, 25 darab

Cikkszám: 627098000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627098000
EAN / GTIN 4007430071330
Gyártó száma 627098000
L-szám L01750 270

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsacélból DIN 338 szerint, precíziósan csiszolt, hengeres, jobbra vágó,N típus
  • Keresztmetszet 135° DIN 1412 C szerint (3 mm-től), Átmérő-tűrés h8
  • Felület fényes
  • A legmagasabb igénybevételhez és pontossághoz az iparban és a kereskedelemben
  • Acélok és öntött acélok fúrásához, ötvözött és ötvözetlen, szürkeöntvény, temperöntvény, gömböntvény, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit, színesfémek, műanyagok. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság
  • 25 darab, robusztus műanyag tokban
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.