Kazeta vrtáků HSS-G, 25 kusů

Artiklové číslo: 627098000
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627098000
EAN / GTIN 4007430071330
Číslo výrobce 627098000
L-číslo L01750 270

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, přesně broušené, válcové, pravotočivé,typ N
  • Křížový řez 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch lesklý
  • Pro nejvyšší namáhání a přesnost v průmyslu a obchodu
  • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, spékané litiny, nikl-stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů. Pevnost v tahu až 900 N/mm²
  • 25 kusů, v robustním plastovém pouzdře
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.