Garnitura izvijačev za profil Torx Plus®, ploščatih, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 8

Št. art.: 625946 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
936 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 8
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene
Izvedba držala okrogle
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
Zaščita pred kotaljenjem Ne
Pogonski 6-kotnik Ne
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625946 8
EAN/GTIN 4067263013105

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 625942: Vel. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli