5 listov za vbodno žago ″čisti les″ 74/ 2,7 mm

Št. art.: 623969000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623969000
EAN/GTIN 4007430143969
Številka proizvajalca 623969000

Opis

Opis:

  • Hitro, čisto in z natančnimi koti

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla
  • Debelina: 1,5 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 101 B.
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Trdi les / mehki les / iverne plošče / tesarske plošče / vlaknene plošče / plastika 3-30 mm / za čiste reze / žagini list s potopno konico
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Hitro, čisto in kot-natančno
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 2,7 mm / 9 TPI