• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas para sierra de calar ″clean wood″ 74/ 2,7 mm

Número de artículo: 623969000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623969000
EAN / GTIN 4007430143969
Número del fabricante 623969000

Descripción

Descripción:

  • rápidas, limpias y de ángulos precisos

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 B.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / carpintería / tablero de fibras / plásticos 3-30 mm / para cortes limpios / hoja de sierra con punta de inmersión
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Rápido, limpio y ángulo-exacto
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,7 mm/ 9 TPI