5 lames de scie sauteuse « clean wood » 74/ 2,7 mm

Réf.: 623969000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623969000
EAN / GTIN 4007430143969
Réf. fabricant 623969000

Description

Description:

  • rapide, propre et précis

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 101 B.
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Feuillus / résineux / aggloméré / charpenterie / panneaux de fibres / plastiques 3-30 mm / pour des coupes propres / lame de scie avec pointe d'immersion
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit : rapide, propre et précis
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,7 mm/ 9 TPI