List za vbodno žago ″expert fibre + mavec″ 106/4,3 mm

Št. art.: 623688000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623688000
EAN/GTIN 4007430126702
Številka proizvajalca 623688000

Opis

Opis:

  • Za posebne namene: varjeni karbidni zobje za izjemno življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 341 HM
  • Material: Hm
  • Ustreznost materiala: Mavčne plošče / plošče iz cementnih vlaken 5-80 mm / plastične mase, ojačene s steklenimi vlakni 5-50 mm
  • Uporabna dolžina: 106 mm
  • Prodajna enota: 1
  • Nagib zoba: 4,3 mm