Szúrófűrészlap ″expert rost + gipsz″ 106/4,3 mm

Cikkszám: 623688000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623688000
EAN / GTIN 4007430126702
Gyártó száma 623688000

Leírás

Leírás:

  • Speciális alkalmazásokhoz: Gipszkarton, cementkötésű anyagok
  • Hegesztett keményfémfogak a kiemelkedő élettartamért.

Jellemző:

  • Változat: Ground
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 341 HM
  • Anyag: HM
  • Anyagalkalmasság: Gipszkarton / cementszálas lemezek 5-80 mm / üvegszállal megerősített műanyagok 5-50 mm
  • Hasznos hossz: 106 mm
  • Értékesítési egység: 1
  • Fogosztás: 4,3 mm