Lame de scie sauteuse « expert fiber + plaster » 106/4,3mm

Réf.: 623688000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623688000
EAN / GTIN 4007430126702
Réf. fabricant 623688000

Description

Description:

  • pour les applications spéciales : placoplâtre, ciments
  • Dents en carbure soudées pour une excellente durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : masse
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 341 HM
  • Matériau : HM
  • Compatibilité des matériaux: Panneaux de gypse / panneaux de fibres de ciment 5-80 mm / plastiques renforcés de fibres de verre 5-50 mm
  • Longueur utile: 106 mm
  • Unité de vente : 1
  • Pas des dents : 4,3 mm