5 listov za vbodno žago ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Št. art.: 623649000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623649000
EAN/GTIN 4007430407542
Številka proizvajalca 623649000

Opis

Opis:

  • Hitri in ravni rezi

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 244 D.
  • Material: HCS
  • Primernost materiala: Trd les / mehki les / iverne plošče / mizarske plošče 5-50 mm / posebej za rezanje krivulj
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Hitro in ravno rezanje
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 4,0 mm