5 lame de fierăstrău cu clichet ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Cod articol: 623649000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623649000
EAN / GTIN 4007430407542
Număr producător 623649000

Descriere

Descriere:

  • Tăieri rapide și drepte

Caracteristică:

  • Versiune: Masă / conic
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 244 D.
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Plăci din lemn de foioase / lemn de esență moale / PAL / tamplarie 5-50 mm / în special pentru tăieturi curbe
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descrierea produsului: Tăieturi rapide și drepte
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 4,0 mm