5 decoupeerzaagbladen ″fast wood″ 74/4,0 mm

Artikelnummer: 623649000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623649000
EAN/GTIN 4007430407542
Nummer fabrikant 623649000

Omschrijving

Omschrijving:

  • snelle en rechte snedes

Kenmerk:

  • Uitvoering: Geslepen / taps toelopend
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 244 D.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 5-50 mm / speciaal voor gebogen snijdingen
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Snelle en rechte snedes
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 4.0 mm