• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″expert plastics″ 74/2,0mm

Artikel-Nr.: 623640000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623640000
EAN / GTIN 4007430407450
Herstellernummer 623640000
L-Nummer L01750 904

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Spezialanwendungen: Kunststoffe
  • Saubere und gerade Schnitte

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 101 A
  • Material: HSS
  • Materialeignung: Plexiglas / Polycarbonat 2-20 mm / NE-Metalle 2-10 mm
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,0 mm