Ključ z notranjim 4-kotnikom 10 mm

Št. art.: 623100 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 248
Oznaka proizvajalca 248
Zev ključa 10 mm
celotna dolžina 195 mm
⌀ glave 21 mm
Pogonski profil 4-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623100 10
EAN/GTIN 4020772040031
Številka proizvajalca 40030

Opis

Izvedba:

S prostornim notranjim 4-kotnikom, kaljeni.

Standard:

DIN 248

Material:

Specialno jeklo, kaljeno, popuščano in brunirano.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico