Cheie tubulară pătrată, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 623100 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei tubulare
Portanţă Pentru șuruburi pătrate interne
Lungimea totală L 195 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN 248
Denumirea producătorului 248
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi pătrate interne 10 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi pătrate interne 21 mm
Suprafaţă brunat; călit
Set/ garnitură nu
Acţionare Pătrat exterior
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 623100 10
EAN / GTIN 4020772040031
Număr producător 40030
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Pătrat adânc, călit.

Standard:

DIN 248

Material:

Oţel special, revenit în tonul de brunare.