Llave de vaso cuadrada, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 623100 10
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso
Salida de velocidad Para tornillos cuadrados internos
Longitud total L 195 mm
Material acero especial / aleación especial
Norma DIN 248
Denominación del fabricante 248
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos cuadrados internos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos cuadrados internos 21 mm
Superficie material endurecido; pavonado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado macho
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 623100 10
EAN / GTIN 4020772040031
Número del fabricante 40030
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Cuadrada, templada.

Norma:

DIN 248

Material:

Acero especial, revenido en el tono pavonado.