{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | nasadni ključ s T-ročajem | |
| Pogon | za vijake z notranjim štirikotnikom | |
| Skupna dolžina L | 160 mm | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Standard | DIN 248 | |
| Oznaka proizvajalca | 248 | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim štirikotnikom | 8 mm | |
| Zunanji premer, za vijake z notranjim štirikotnikom | 17 mm | |
| Površina | brunirano; kaljeno | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | zunanji 4-kotnik | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 623100 8 | |
| EAN/GTIN | 4020772040024 | |
| Številka proizvajalca | 40022 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |