Izvijači za matice s T-ročajem VDE-izolirane 17 mm

Št. art.: 622770 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 17 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
celotna dolžina 268 mm
Dolžina rezila 230 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622770 17
EAN/GTIN 4010995279356
Številka proizvajalca 27935

Opis

Izvedba:

Lepo obdelana glava ključa, z globokim 6-kotnikom z notranjo izvrtino za daljše vijake. T-ročaj iz umetne mase odporne proti udarcem, steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano, z brizgano izolacijsko prevleko.
Izolirani za napetost do 1000 V, izdelani po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.