Nástrčný klíč s příčnou rukojetí izolovaný dle VDE, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 622770 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 268 mm
Délka čepele l1 230 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva červená
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 17 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622770 17
EAN / GTIN 4010995279356
Číslo výrobce 27935
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6-hranná hlava klíče s vnitřním otvorem pro závitové stopky s přesahem. Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu, čepel z chromvanadiové oceli, chromovaná, s nástřikem ochranné izolace.
Izolace do 1 000 V, provedená dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.