Nasadni ključi, zakrivljeni 7 mm

Št. art.: 621341 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7 mm
Dolžina ključa L1 107 mm
Dolžina ključa L2 26 mm
⌀ izvrtine F 6 mm
Profil na krajši strani 6-kotni
Profil na daljši strani 6-kotni
Kot 90 stopinj - 95 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Pogonski profil 6-kotni izvijač
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621341 7
EAN/GTIN 4062406738587

Opis

Izvedba:

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico