Nasadni ključi, zakrivljeni 27 mm

Št. art.: 621341 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 27 mm
Dolžina ključa L1 280 mm
Dolžina ključa L2 68 mm
⌀ izvrtine F 19 mm
Profil na krajši strani 12-kotni
Profil na daljši strani 6-kotni
Kot 90 stopinj - 95 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Pogonski profil 6-kotni izvijač; 12-kotni nasadni ključ
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621341 27
EAN/GTIN 4062406750749

Opis

Izvedba:

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico