Užmaunamas raktas, lenktas, Rakto dydis: 7mm

Prekės Nr.: 621341 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
543 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis lenktos
Kampų 90
Kojelės ilgis 107 mm; 26 mm
Geležtės ilgis 107 mm
Gamintojo metodas kaldint.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 7 mm
Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams ne
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Bendras ilgis 107 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 621341 7
EAN / GTIN 4062406738587
Gamintojo numeris 621341 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Vienodo pločio veržliaraktis iš abiejų pusių. Dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.