GRIP 635-080Y IC908 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za zunanje, notranje in aksialno struženje

Št. art.: 6200163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200163
EAN/GTIN 7291075028676
Številka proizvajalca 6200163
L-število L23940 1524

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 21,9 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Širina reza (CW) 6,35 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
  • Število zob 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja