GRIP 635-080Y IC908 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Artiklové číslo: 6200163
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6200163
EAN / GTIN 7291075028676
Číslo výrobce 6200163
L-číslo L23940 1524

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 21.9 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů