{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za zev ključa | 60 mm - 85 mm | |
Dolžina | 860 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 30 mm | |
Zunanji ⌀ cevi | 38 mm | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Cevni ročaji |
Številka izdelka | 618600 860 | |
EAN/GTIN | 4010886604892 | |
Številka proizvajalca | 8781 / 440 GR IV |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cevni ročaj 860 mm
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
60,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
49,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za zev ključa | 60 ;85 | 60 ;85 |
Dolžina | 860 | 860 |
Površina | kromiran | kromirane |
Zunanji ⌀ cevi | 38 | 36 |
Notranji ⌀ cevi | 30 | 30 |
Vrsta izdelka | Cevni ročaji | Cevni ročaji |