{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za zev ključa | 32 mm - 41 mm | |
Dolžina | 610 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 22 mm | |
Zunanji ⌀ cevi | 27 mm | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Cevni ročaji |
Številka izdelka | 618600 610 | |
EAN/GTIN | 4010886604878 | |
Številka proizvajalca | 8761 / 440 GR II |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cevni ročaj 610 mm
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
705 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za zev ključa | 32 ;41 | 32 ;41 |
Dolžina | 610 | 610 |
Površina | kromiran | kromirane |
Zunanji ⌀ cevi | 27 | 28 |
Notranji ⌀ cevi | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Cevni ročaji | Cevni ročaji |