{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za zev ključa | 46 mm - 55 mm | |
Dolžina | 760 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 25 mm | |
Zunanji ⌀ cevi | 32 mm | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Cevni ročaji |
Številka izdelka | 618600 760 | |
EAN/GTIN | 4010886604885 | |
Številka proizvajalca | 8771 / 440 GR III |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cevni ročaj 760 mm
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
45,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za zev ključa | 46 ;55 | 46 ;55 |
Dolžina | 760 | 760 |
Površina | kromiran | kromirane |
Zunanji ⌀ cevi | 32 | 31,5 |
Notranji ⌀ cevi | 25 | 25,5 |
Vrsta izdelka | Cevni ročaji | Cevni ročaji |