Vijačni nastavek 1/2″ XZN z več zobmi M8

Št. art.: 6159270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6159270
EAN/GTIN 4010886615928
Številka proizvajalca 6159270
L-število L60160 1247

Opis

Opis:

Tip po DIN 2324
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, manganovo fosfatiran
Na konico po DIN 2325

Lastnosti:

  • Velikost izhoda notranja večtočkovna XZN: M8
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Dolžina vstavka: 55,0 mm
  • Pogon za vstavljanjeØ: 22,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 22,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 55 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 17,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez