Csavarhúzóbetét 1/2″ XZN többfogú M8 M8

Cikkszám: 6159270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6159270
EAN / GTIN 4010886615928
Gyártó száma 6159270
L-szám L60160 1247

Leírás

Leírás:

DIN 2324 szerinti típus
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, préselt csapszeggel
Din 2325 szerinti hegye van

Jellemző:

  • Kimeneti méret belső többpontos XZN: M8
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 55,0 mm
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 55 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 17,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs