Tournevis à embout femelle 1/2″ XZN M8

Réf.: 6159270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6159270
EAN / GTIN 4010886615928
Réf. fabricant 6159270
Article hors catalogue L60160 1247

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie denture multiple intérieure XZN: M8
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 55,0 mm
  • Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 22,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 17,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non