{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 239 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197385437 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 14X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
936 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 239 | 239 |
Zev ključa 1 | 14 | 14 |
Zev ključa 2 | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 | 22 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 | 23 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |