Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno, Zev ključa: 17mm

Št. art.: 614875 17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Artikelomschrijving producent 6001 Joker Switch
Kleur rot
Uitvoering gebogen
Hoek 15
Met ratelfunctie ja
Aantal tanden 80
Draairichting omschakelbaar Da
Productieproces matrijsgesmeed
Greeptype standaard greep
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 17 mm
Producttype schroefsleutel
Materiaal chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Totale lengte 225 mm
Set nee
Aandrijving handvat
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven
Inhoud losse onderdelen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614875 17
EAN/GTIN 4013288184740
Številka proizvajalca 05020072001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.
Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.
obročna stran 15° zakrivljena, dvosmerna.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.