Viličasto obročni ključ 32 mm

Št. art.: 613900 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 32 mm
Dolžina ključa L 360 mm
maksimalna višina zeva h1 14 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 21 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613900 32
EAN/GTIN 4045197385253

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico