Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 15mm

Št. art.: 613900 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek izdelave kovani v utopu
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 15 mm
Z zglobno glavo, za vijake z zunanjim šestkotnikom ne
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirano
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Skupna dolžina 190 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613900 15
EAN/GTIN 4045197385154
Številka proizvajalca 613900 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.