Garnitura obročno viličastih ključev 16

Št. art.: 613910 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 16
Položaj obroča 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613910 16
EAN/GTIN 4045197385314

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli