Combination spanner, phosphated, Width across flats: 17mm

Št. art.: 613900 17
Cena na 1 Piece
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
354 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Width across flats (mm) Cena na 1 Piece (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Manufacturing process drop forged
Width across flats, for hexagon head screws 17 mm
With swivel jointed head, for hexagon head screws no
Type of product spanner
Material chromium vanadium steel
Surface phosphated
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Overall length 210 mm
Set no
Drive handle
Output drive for hexagon head screws

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613900 17
EAN/GTIN 4045197348685
Številka proizvajalca 613900 17
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Opis

Version:

Drop-forged. With close tolerance jaw width.
With oval shaft.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome vanadium steel, phosphated.