Vtičnica 1/2″ šesterokotnik 28 mm

Št. art.: 6132230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6132230
EAN/GTIN 4010886613221
Številka proizvajalca 6132230
L-število L60160 1180

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Dolžina vstavka: 43,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 38,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 30,5 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 20,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 38 mm
  • Skupna višina [mm]: 38 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 43 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: brušen, kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 28
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez