Dopsleutel 1/2″ 6-kant 28 mm

Artikelnummer: 6132230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6132230
EAN/GTIN 4010886613221
Nummer fabrikant 6132230
L-nummer L60160 1180

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Lengte inzetstuk: 43,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 38,0 mm
  • Insteek Ø 2: 30,5 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 20,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 38 mm
  • Totale hoogte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 43 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 28
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen