Dugókulcs 1/2″ hatszög 28 mm

Cikkszám: 6132230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6132230
EAN / GTIN 4010886613221
Gyártó száma 6132230
L-szám L60160 1180

Leírás

Leírás:

DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 43,0mm
  • Betét Ø 1: 38,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 30,5 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 20,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 38 mm
  • Teljes magasság [mm]: 38 mm
  • Teljes hossz [mm]: 43 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: földelt, krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 28
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs