Zaščitna rokavica uvex C500 mokra velikost 10

Št. art.: 6049210
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija uvex C500
Oznaka proizvajalca uvex C500 wet
Vsebina parov 1 par
Material prevleke, prevleka dlani Poliuretan (PU)
Barva sive; zelena
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Nosilni material bambusova viskoza; Optična vlakna; HPPE-vlakna; Poliamid
Prevleka prevleka dlani
Lastnosti oprijem v mokrem
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6049210
EAN/GTIN 4048612015216
Številka proizvajalca 6049210
L-število L01690 430
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Serija uvex C500 postavlja standarde na področju zaščite, udobja, prilagodljivosti, otipljivosti in ekonomičnosti. Ta visokotehnološka zaščitna rokavica z najvišjo stopnjo zaščite pred prerezom 5/C združuje vse to.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Rokavice za zaščito pred urezninami z izjemnim udobjem pri nošenju
  • Dlan in konice prstov s prevleko iz visokozmogljivega elastomera (HPE)
  • Barva: limetna, antracitna
  • na voljo v velikostih: 7 do 11

Značilnosti udobja

  • visoka prilagodljivost
  • zelo dober občutek za tipkanje in natančnost
  • popolna prileganost zahvaljujoč tehnologiji 3D Ergo
  • brez škodljivih snovi v skladu s standardom OEKO-TEX® 100
  • brez silikona v skladu s testom odtisa
  • izjemno diha zaradi tehnologije uvex climazone

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2016 (4 X 4 2 C) in EN 407 (X 1 X X X X)
  • izjemna mehanska odpornost proti obrabi zaradi prevleke Soft-Grip
  • odličen oprijem v vlažnih in mokrih okoljih
  • zelo visoka zaščita pred urezninami zahvaljujoč patentirani tehnologiji uvex Bamboo TwinFlex®
  • Model je v skladu z EN 407 primeren za stično toploto do +100 ºC

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: Uvex C500 mokro
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred vrezi
  • Barva (filter): zelena/siva
  • Izvedba: s pleteno manšeto
  • Prevleka: Visokokakovostni elastomer (HPE)
  • Velikost: 10
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Bambusova viskoza/steklena vlakna/visoko zmogljiv polietilen (HPPE)/poliamid (PA)

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "uvex C500" Poglej vse